Kulcsszekrény számzárral 48

Cikkszám: 950150 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsakasztó kampók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 380 mm
    Szélesség 285 mm
    Mélység 65 mm
    Számzár ⌀ 57 mm
    Kulcsakasztó kampók száma 48
    Termék fajtája Kulcsszekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 950150 48
    EAN / GTIN 4062406152970
    Gyártó száma 950150 48

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez váz, válaszfal és ajtó. Fali rögzítéshez előkészítve. Belső borítás polipropilén lemezekkel. Fokozatmentesen állítható magasságú akasztós léc, folyamatos számozással és kulcsregiszterrel.
    Számzárral zárható, 4 számos.
    48 kulcsakasztó kampóval (6 akasztós léc egyenként 8 akasztóval).

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz