Kulcsszekrény számzárral 176

Cikkszám: 950150 176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsakasztó kampók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 560 mm
Szélesség 380 mm
Mélység 110 mm
Számzár ⌀ 57 mm
Kulcsakasztó kampók száma 176
Termék fajtája Kulcsszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950150 176
EAN / GTIN 4062406152994
Gyártó száma 950150 176

Leírás

Kivitel:

Acéllemez váz, válaszfal és ajtó. Fali rögzítéshez előkészítve. Belső borítás polipropilén lemezekkel. Fokozatmentesen állítható magasságú akasztós léc, folyamatos számozással és kulcsregiszterrel.
Számzárral zárható, 4 számos.
Kihajtható válaszfallal és 176 kulcsakasztó kampóval (16 akasztós léc egyenként 11 akasztóval).

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz