Szárnyas ajtós szekrény ablakos szárnyas ajtókkal 1200 mm

Cikkszám: 949503 1200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 60
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 60 kg
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Ajtónyitás szöge 225 fok
Magasságállítás osztása 40 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság 1 200 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 400 mm
Hasznos magasság 1 040 mm
Polclapok száma 2
Szekrény előlap Ablakos szárnyas ajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Fogantyú pozícionálása Felül
Termék fajtája Irattartó szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949503 1200
EAN / GTIN 4062406080570
Gyártó száma 949503 1200

Leírás

Kivitel:

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, hengerzárral szerelt tolóretesszel zárható. A zárakkal kapcsolatos további információkat lásd a 950050950060 cikkszámoknál.
Ablakos szárnyas ajtókkal (polikarbonát ablakokkal).

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz