{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 60 kg | |
Anyag | horganyzott | |
Szélesség | 994 mm | |
Mélység | 352 mm | |
Vastagság | 30 mm | |
Polclap kivitele | egyenes polclap; egyenes polclap | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 949514 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406194529 | |
Gyártó száma | 949514 1000 |