Szárnyas ajtós szekrény készlet lemezes szárnyas ajtókkal 2

Cikkszám: 949502 2
Ár beállítása 2 Darab (387,09 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrények száma Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 60
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 60 kg
    Szekrényház belső teherbírása 500 kg
    Ajtónyitás szöge 225 fok
    Magasságállítás osztása 40 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 1 000 mm
    Mélység 400 mm
    Hasznos magasság 1 840 mm
    Polclapok száma 4
    Szekrény előlap lemezes szárnyas ajtóval
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    Fogantyú pozícionálása Középen
    Súly / darab 69 kg
    Termék fajtája Irattartó szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 949502 2
    EAN / GTIN 4067263107781
    Gyártó száma 949502 2

    Leírás

    Kivitel:

    Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, hengerzárral szerelt tolóretesszel zárható. A zárakkal kapcsolatos további információkat lásd a 950050950060 cikkszámoknál.
    Tele lemez szárnyas ajtókkal.

    Tartalom:

    949501 sz. 2000 méret.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 élénkkék porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz