{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP védettségi osztály | IP 41 | |
Magasság | 600 mm | |
Szélesség | 1 250 mm | |
Mélység alul | 275 mm | |
Mélység felül | 200 mm | |
Monitorház hasznos magassága | 460 mm | |
Monitorház hasznos szélessége | 1 190 mm | |
Monitorház hasznos mélység alul | 230 mm | |
Monitorház hasznos mélység felül | 150 mm | |
Súly | 36 kg | |
Termék fajtája | Monitorház |
Cikkszám | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 | |
Gyártó száma | 948401 2 |