{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | moduláris zárbetét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 240 mm | |
Alapterület szélesség | 750 mm | |
Alapterület mélység | 550 mm | |
Laptop rekesz belső magassága | 85 mm | |
Laptop rekesz belső szélessége | 560 mm | |
Laptop rekesz belső mélysége | 275 mm | |
Súly | 21,5 kg | |
Termék fajtája | Számítógépes pult |
Cikkszám | 948042 S | |
EAN / GTIN | 4067263104223 | |
Gyártó száma | 948042 S |