Laptop rekesz, zárható, Típus: 1

Cikkszám: 948048 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hasznos magasság 85 mm
Hasznos szélesség 560 mm
Hasznos mélység 300 mm
Súly 6,5 kg
Termék fajtája Laptop rekesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 948048 1
EAN / GTIN 4062406194505
Gyártó száma 948048 1

Leírás

Kivitel:

Beakasztható rekesz laptophoz, billentyűzethez, egérhez stb. Zárható, bambusz rakodópolccal.

Alkalmazható:

948040, 948042 sz. számítógép pult.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz