Számítógép pult M

Cikkszám: 948040 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 1 400 mm
    Alapterület szélesség 750 mm
    Alapterület mélység 550 mm
    Súly 17 kg
    Termék fajtája Számítógépes pult

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 948040 M
    EAN / GTIN 4062406194482
    Gyártó száma 948040 M

    Leírás

    Kivitel:

    Használható számítógéphez és laptophoz. Monitor tartó számítógépes változathoz, mely VESA befogón alapul, bal oldalon, jobb oldalon és középen is elhelyezhető. Hátul tárolópolccal (belső méret Sz×Mé: 545×220 mm) és beakasztható polccal (belső méret Sz×Mé: 570×300 mm).
    Stabil felépítés 4 kormányzott kerekes futóművel, ebből 2 rögzítőfékkel, ⌀ 125 mm.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke, lábazat mindig RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Ajánlás:

    Rendszerezők, akasztós rendszerek és szerszám nélkül beakasztható polclapok rögzítéséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz