{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 2 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 92 mm | |
Szélesség | 969 mm | |
Mélység | 685 mm | |
Tartókar mélysége | 220 mm | |
Cső ⌀ | 25 mm | |
Akasztók száma | 6 | |
Teherbírás | 20 kg | |
Felhasználási terület | Polc | |
Súly | 9,8 kg | |
Termék fajtája | Kereszttartó / merevítő |
Cikkszám | 946132 54E | |
EAN / GTIN | 4045197880086 | |
Gyártó száma | 946132 54E |