Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Merevítő, cső tartókarokkal, középen Mezőmélység 36 E 36E

Cikkszám: 946132 36E

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mezőszélességhez Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 92 mm
Szélesség 663 mm
Mélység 685 mm
Tartókar mélysége 220 mm
Cső ⌀ 25 mm
Akasztók száma 3
Teherbírás 20 kg
Felhasználási terület Polc
Súly 8,1 kg
Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 946132 36E
EAN / GTIN 4045197880079
Gyártó száma 946132 36E

Leírás

Kivitel:

Acéllemez merevítő fixen felhegesztett, stabil csőből készült tartókarokkal. Kitűnően alkalmasak gyűrű alakú termékek tárolásához, rögzítő eszközökhöz, láncokhoz stb.
A kitámasztó két mélység-merevítőhöz van rögzítve. Ezeket az első a hátsó oszlopkeretbe kell akasztani. Cső tartókarok a mező mélységének közepén találhatóak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz