Polcos szekrény Ablakos szárnyas ajtók 1000 mm

Cikkszám: 945003 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 275 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 11
Hasznos magasság 845 mm
Szekrény előlap Ablakos szárnyas ajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Fogantyú pozícionálása Felül
Súly 39 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 945003 1000
EAN / GTIN 4062406135508
Gyártó száma 945003 1000

Leírás

Kivitel:

Polcos rendszerszekrény 30×11G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.
A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke.
Ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

GridLine polclapokat a polcos szekrényekhez a 944061, 944065 sz. alatt talál.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz