{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 80 kg | |
Anyag | horganyzott | |
Szélesség | 700 mm | |
Mélység | 200 mm | |
Vastagság | 35 mm | |
Tárolódobozokhoz | 4 × 963321 sz. SB4 méret | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 944061 30 | |
EAN / GTIN | 4062406136451 | |
Gyártó száma | 944061 30 |