Polcos szekrény ajtók nélkül 1000 mm

Cikkszám: 944009 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 80
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 80 kg
    Szekrényház belső teherbírása 500 kg
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 1 000 mm
    Szélesség 750 mm
    Mélység 275 mm
    Szélesség G-ben 30
    Mélység G-ben 11
    Hasznos magasság 845 mm
    Polclapok száma 4
    Szekrény előlap nyitott
    Súly 47 kg
    Termék fajtája Polcos szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 944009 1000
    EAN / GTIN 4062406068530
    Gyártó száma 944009 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.
    Feltöltött polcos szekrény, 30×11G.

    Elhelyezés:

    Tárolódobozok száma: 12 × 963321 sz. SB6 méret; 12 × 963321 sz. SB5 méret; 12 × 963321 sz. SB4 méret

    Tartalom:

    Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    • Külön nyitott tárolódobozokat lásd a 963321 sz. alatt.
    • Külön polclapokat lásd a 944061, 944065 sz. alatt.

    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz