Kihúzható ferde polclap 6G 8

Cikkszám: 943162 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló habszivacs G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 24×8
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Fiókok hasznos területe G-ben 24×8
Anyag horganyzott
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 8
Hasznos magasság 26 mm
Hasznos szélesség 200 mm
Hasznos mélység G-ben 24
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Gyártó száma 943162 8

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemezből, két oldalon felfelé peremezve.
4 Easyfix műanyag dübellel a függőleges fiókokba való becsavarozáshoz. Alkalmas eForm keményhab betétek elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

943104, 943114, 943102, 943112, 943115 sz. függőleges szekrényekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz