Polclap 12

Cikkszám: 943160 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 24×12
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Fiókok hasznos területe G-ben 24×12
Anyag horganyzott
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 12
Hasznos magasság 33 mm
Hasznos szélesség 300 mm
Hasznos mélység G-ben 24
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943160 12
EAN / GTIN 4062406586232
Gyártó száma 943160 12

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemezből, két oldalon felfelé peremezve.
4 Easyfix műanyag dübellel a függőleges fiókokba való becsavarozáshoz.

Alkalmazható:

943102, 943112, 943115 sz. függőleges szekrényhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban