Függőleges szekrény, szélesség 30G, 2 lebegő fiók 12G 2000 mm

Cikkszám: 943112 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Függőleges fiók teherbírása: 350
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Függőleges fiók teherbírása 350 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasságállítás osztása 37 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 28
Függőleges fiók hasznos magassága 1 691 mm
Függőleges fiók hasznos szélessége 300 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiókok darabszáma 2
Szekrény felépítése Alapszekrény
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Függőleges fiók kivitele Konzolos kialakítás
ComfortClose nem
Súly 163 kg
Termék fajtája Függőleges szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943112 2000
EAN / GTIN 4062406586133
Gyártó száma 943112 2000

Leírás

Kivitel:

A 30×28G függőleges szekrények lebegő fiókokkal vannak felszerelve, melyek egyenkénti kihúzás elleni biztosítással rendelkeznek, így mindig csak egy fiók nyitható ki. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.
A fiókok keretének oldala □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, fenéktálcák és perforált falak rögzítéséhez. A függőleges szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.
Hengerzárral zárható. Minden fiók együtt záródik.

Opcionális tartozék:

A függőleges fiókok a következőkkel szerelhető fel:
Polclapok 943160 sz., perforált fal 943166 sz., ferde polclap 943162 sz. és 943163 sz., Multifix sín 943170 sz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, függőleges fiók előlap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz