{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 600 | |
Magasságállítás osztása | 25 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 2 000 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 80 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Hasznos magasság | 663 mm | |
Kivitel | önállóan felszerelhető | |
Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
Szekrény előlap | ablakos tolóajtóval | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Fogantyú pozícionálása | Felül | |
Súly | 125 kg | |
Termék fajtája | Nagyméretű szekrény |
Cikkszám | 942767 800 | |
EAN / GTIN | 4062406595920 | |
Gyártó száma | 942767 800 |