Polc tartókkal 100 kg 40

Cikkszám: 942530 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 950 mm
Mélység 625 mm
Vastagság 35 mm
Felhasználási terület Nagyméretű szekrény
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942530 40
EAN / GTIN 4062406135928
Gyártó száma 942530 40

Leírás

Alkalmazható:

941001941077, Nr. 942701942767 sz. szekrényekhez.

Tartalom:

Polclap tartókkal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.
A polcok nem alkalmasak nagy teherbírású szekrényekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz