Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G 300 mm

Cikkszám: 942580 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 26×20G
    Hasznos magasság 275 mm
    Hasznos szélesség 650 mm
    Hasznos mélység 500 mm
    Hasznos szélesség G-ben 26
    Hasznos mélység G-ben 20
    Súly 13 kg
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 942580 300
    EAN / GTIN 4062406281335
    Gyártó száma 942580 300

    Leírás

    Kivitel:

    Fiókok GridLine tolóajtós nagyméretű szekrényekbe és nagy teherbírású szekrényekbe történő beszereléshez.
    Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

    Alkalmazható:

    941045941077 sz., 942345942367 sz., 942745942767 sz., 942845942867 sz. szekrényekhez.

    Szín:

    Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.
    A fiókok nem alkalmasak szárnyas ajtós szekrényekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz