{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Függőleges fiók teherbírása | 80 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Függőleges fiók hasznos magassága | 1 690 mm | |
Függőleges fiók hasznos mélysége | 635 mm | |
Perforált falak száma | 3 | |
Kivitel | Perforált fal függőleges szekrény | |
Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
Súly | 243 kg | |
Termék fajtája | Függőleges szekrény |
Cikkszám | 942041 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406135461 | |
Gyártó száma | 942041 2000 |