Nagyméretű alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal 2000 mm

Cikkszám: 941021 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
    Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
    Ajtónyitás szöge 250 fok
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 1 000 mm
    Mélység 700 mm
    Szélesség G-ben 40
    Mélység G-ben 28
    Hasznos magasság 1 845 mm
    Polclapok száma 4
    Szekrény felépítése Alapszekrény
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    ComfortClose nem
    Fogantyú pozícionálása Középen
    Súly 146 kg
    Termék fajtája Nagyméretű szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 941021 2000
    EAN / GTIN 4062406071493
    Gyártó száma 941021 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Feltöltött szekrény, 40×28G.
    Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

    Tartalom:

    Szekrény inkluzív polclapokkal.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz