Ruhaakasztó rúd 30

Cikkszám: 940610 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélességhez G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag ABS műanyag
Akasztók száma 6
Termék fajtája Ruhaakasztó rúd

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940610 30
EAN / GTIN 4062406135010
Gyártó száma 940610 30

Leírás

Kivitel:

Akasztók ütésálló ABS-ből világosszürke RAL 7035 színben. Egyszerűen beszerelhető a polcok alá.

Alkalmazható:

A 940550, 942530, 949514 sz. polclapokhoz.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz