Ruhaakasztó rúd, Szekrény- / rekeszszélességhez G-ben: 13

Cikkszám: 940610 13
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélességhez G-ben Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag ABS műanyag
Akasztók száma 3
Termék fajtája Ruhaakasztó rúd

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 940610 13
Másolás
EAN / GTIN 4062406357238
Másolás
Gyártó száma 940610 13
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Akasztók ütésálló ABS-ből világosszürke RAL 7035 színben. Egyszerűen beszerelhető a polcok alá.

Alkalmazható:

A 940550, 942530, 949514 sz. polclapokhoz.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Munkaruházat felakasztásához, például kabátokhoz és köpenyekhez.
  • A 940550, 942530, 949514 sz. polclapokra történő felszereléshez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz