Ferde polclap, Szekrény- / rekeszszélesség G-ben: 30

Cikkszám: 940560 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 60
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 60 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 700 mm
Mélység 425 mm
Hasznos szélesség 700 mm
Hasznos mélység 447 mm
Felhasználási terület Polcos szekrény
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940560 30
EAN / GTIN 4062406134914
Gyártó száma 940560 30

Leírás

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz