Ferde polclap 40

Cikkszám: 940560 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 60
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 60 kg
    Anyag horganyzott
    Szélesség 950 mm
    Mélység 425 mm
    Hasznos szélesség 950 mm
    Hasznos mélység 447 mm
    Felhasználási terület Polcos szekrény
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 940560 40
    EAN / GTIN 4062406134921
    Gyártó száma 940560 40

    Leírás

    Figyelem:

    A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz