Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal 1500 mm

Cikkszám: 940127 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 500 mm
Szélesség 1 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 50
Mélység G-ben 20
Hasznos magasság 1 345 mm
Polclapok száma 3
Szekrény felépítése Alapszekrény
Szekrény előlap Ablakos tolóajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Fogantyú pozícionálása Felül
Súly 120 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940127 1500
EAN / GTIN 4062406069094
Gyártó száma 940127 1500

Leírás

Kivitel:

Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz