Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal 1000 mm

Cikkszám: 940127 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
    Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 1 000 mm
    Szélesség 1 250 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 50
    Mélység G-ben 20
    Hasznos magasság 845 mm
    Polclapok száma 2
    Szekrény felépítése Alapszekrény
    Szekrény előlap Ablakos tolóajtó
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    ComfortClose nem
    Fogantyú pozícionálása Felül
    Súly 89 kg
    Termék fajtája Polcos szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 940127 1000
    EAN / GTIN 4062406069070
    Gyártó száma 940127 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Feltöltött szekrény, 50×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolófogantyúval zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

    Tartalom:

    Szekrény polclapokkal.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz