Kerekek szerszámkocsihoz 2

Cikkszám: 933901 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes magasság 128 mm
Kerék ⌀ 100 mm
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 933901 2
EAN / GTIN 4045197895370
Gyártó száma 933901 2

Leírás

Kivitel:

Kormányozható kerék, rögzítőfékes, ⌀ 100 mm, nyom nélküli szürke rugalmas tömör gumi kerekekkel.

Alkalmazható:

933900, 933060 – 933080, 934500 – 934530, 934720 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz