Kerekek szerszámkocsihoz, Típus: 1

Cikkszám: 933901 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes magasság 128 mm
Kerék ⌀ 100 mm
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 933901 1
EAN / GTIN 4045197895363
Gyártó száma 933901 1

Leírás

Kivitel:

Fix kerék ⌀ 100 mm, nyom nélküli szürke rugalmas tömör gumi kerekekkel.

Alkalmazható:

933900, 933060933080, 934500 – 934530, 934720 sz.
933050, 933060, 933070, 933080, 934500, 934510, 934520, 934530, 934720 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz