{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 650 mm | |
Súly | 42 kg | |
Termék fajtája | Gépkiszolgáló szekrény |
Cikkszám | 932101 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277055 | |
Gyártó száma | 932101 800 |