Szerszámszekrény ház fiókokhoz 1000 mm

Cikkszám: 931535 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 56×24G
    Magasság 1 000 mm
    Szélesség 1 500 mm
    Mélység 700 mm
    Szélesség G-ben 60
    Mélység G-ben 28
    Hasznos magasság 900 mm
    Fiókok hasznos magassága 900 mm
    Fiókok száma 0
    Kihúzható polclapok száma 0
    Ajtók száma 0
    Maximális teherbírás 4 000 kg
    Kivitel önállóan felszerelhető
    Súly 67 kg
    Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 931535 1000
    EAN / GTIN 4062406066239
    Gyártó száma 931535 1000

    Leírás

    Kivitel:

    60×28G szerszámszekrény-ház, 56×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

    Alkalmazható:

    Fiókok 931555; 931556 sz.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz