{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 26×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 885 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Hasznos magasság | 600 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 600 mm | |
Fiókház magassága | 700 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 600 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 26 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Legurulásvédő peremmel | igen | |
Fiókok száma | 4 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Ajtók száma | 0 | |
Maximális teherbírás | 600 kg | |
Kivitel | gurítható; fiókokkal | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Ház felül nyitott | nem | |
Nyommentes futófelület | igen | |
Súly | 95 kg | |
Termék fajtája | Szerszámkocsi |
Cikkszám | 930615 885/4 | |
EAN / GTIN | 4062406352516 | |
Gyártó száma | 930615 885/4 |