Szerelőkocsi fiókokkal 75 kg, 26×20G, Magasság mm / fiókok száma: 885/5

Cikkszám: 930615 885/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Magasságállítás osztása: 25

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 885 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 600 mm
Hasznos magasság 600 mm
Fiókok hasznos magassága 600 mm
Fiókház magassága 700 mm
Fiókház hasznos magassága 600 mm
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 26
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 5
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 600 kg
Kivitel gurítható; fiókokkal
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Ház felül nyitott nem
Nyommentes futófelület igen
Súly 106 kg
Termék fajtája Szerszámkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 930615 885/5
EAN / GTIN 4062406348755
Gyártó száma 930615 885/5

Leírás

Kivitel:

Kompletten 26×20G fiókokkal.
Szerszámkocsi 30×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.
100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól).
Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz