Munkapad 3 fiókkal és 1 szárnyas ajtóval 1500 mm

Cikkszám: 929530 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1500
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 700
  • Lapvastagság: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 90

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 100 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 700 kg
Lapvastagság 40 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
Ajtónyitás szöge 180 fok
Magasságkiegyenlítés 20 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság 850 mm
Munkalap hossza 1 500 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Alapszekrény szélessége 1 200 mm
Alapszekrény mélysége 630 mm
Fiók hasznos szélessége 490 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Ajtó magassága (jobbra) 540 mm
Fiókok száma 3
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Munkalap felülete színtelen lakkozás
Munkapad központilag zárható igen
Sormunkapad nem – túl nagy a lap túllógása
Súly 80 kg
Termék fajtája Munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 929530 1500
EAN / GTIN 4062406117795

Leírás

Kivitel:

  • 40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.
  • Váz - hegesztett acéllemez.
  • Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.
  • Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkal.
  • Központi hengerzár 2 kulccsal.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 180; 180; 180 méret
Ajtómagasság (jobbra) mm: 540

Opcionális tartozék:

A hozzávaló polclapokat lásd a 929581 cikkszámnál.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal, horganyzott polclapok és tárolópolcok.

Figyelem:

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek