Zárpersely 225-010-9 betét nélkül

Cikkszám: 914202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
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
    Zárás típusa Hüvely hengerzárhoz
    Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2000. közepe
    Hüvely anyaga Sárgaréz
    Alkalmazható HOLEX munkapadok 934100 – 934170 sz.
    Csap ⌀ 8 mm
    Zárókar útja 180 fok
    A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
    A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
    Mélyedés hengerzár alaknak igen
    Zárbetét csere lehetséges igen
    HO zárberendezés betét beépíthető igen
    Szállítás betét nélkül igen
    Termék fajtája Zárperselyek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 914202
    EAN / GTIN 2050000977619
    Gyártó száma 501239 637790 0001

    Leírás

    Kivitel:

    Zárkengyel ⌀ 8 mm csappal, zárókar útja 180°.

    Alkalmazható:

    934100934170 sz. HOLEX munkapadokhoz 2000. közepétől
    929500929570 sz. HOLEX munkapadokhoz 2019. közepétől.

    Tartalom:

    Zárpersely kompletten zárcsappal, inkluzív rögzítőkapocs.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz