Médiasín 2 db 250 V csatlakozó aljzattal 1500

Cikkszám: 928442 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 1 420 mm
Mélységállítási tartomány 60 mm
Beépítési magasság 160 mm
Felosztó egység (E) 13E
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Áram típus AC
Be- / kikapcsoló nem
F típusú aljzatok száma 2
Csatlakozó aljzat, típus F
Típushoz 1500
Súly 7 kg
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928442 1500
EAN / GTIN 4062406116163
Gyártó száma 928442 1500

Leírás

Kivitel:

2 db 928470 sz. DE250V/1 méretű modellel felszerelve.
Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):
1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928491 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Alkalmazható:

928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz