Shadowboard 250 mm

Cikkszám: 928220 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 45 mm
Szélesség 412 mm
Mélység 300 mm
Hasznos szélesség 400 mm
Hasznos mélység 250 mm
Dőlésszög 45 fok; 90 fok
Polclap kivitele legurulásgátló peremmel
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928220 250
EAN / GTIN 4062406193386
Gyártó száma 928220 250

Leírás

Kivitel:

Alumínium polc. Vízszintesen és 45°-os szögben akasztható be a perforált falba, valamint a Multifix sínbe. A Shadowboard egymásra helyezhető.

Tartalom:

3 Easyfix alapelem, 955820 sz., 2 méret.

Figyelem:

Hozzávaló eForm betéteket a 95. termékcsoportban talál. Egy Shadowboard-ba 2 darab 8G × 10G méretű keményhab betét vagy egy 10G × 16G méretű habszivacs illik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz