Hajlított kulcs Torx®-hoz és 6-szöghöz 17

Cikkszám: 953145 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 17
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953145 méret: 1 db
PB SWISS TOOLS hajlított hatszögkulcs 627140 sz. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db
PB SWISS TOOLS hajlított kulcs Torx®-hoz 624850 sz. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méret: 1–1 db