Acéllemez rakodópolc 300 mm mély 2000

Cikkszám: 928131 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,5 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szélesség 1 920 mm
    Hasznos szélesség 1 880 mm
    Hasznos mélység 300 mm
    Beépítési magasság 80 mm
    Dőlésszög 90 fok; 110 fok
    Mélységállítási tartomány 110 mm
    Típushoz 2000
    Polclap kivitele standard
    Termék fajtája Tárolópolc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928131 2000
    EAN / GTIN 4062406113247
    Gyártó száma 928131 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemezből, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. 110 mm-es mélységi beállítási tartomány.
    Vízszintes 90°-os és ferde 110°-os rögzítés lehetséges.

    Alkalmazható:

    Felszerelés a 928010 sz. tartóoszlopokra, a 918590 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira és a 955430 és 955431 sz. válaszfalakra történő beakasztással.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A rakodópolcokon nyitott tárolódobozok helyezhetők el, ezek a 96. termékcsoportban találhatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz