{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 25 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 920 mm | |
Hasznos szélesség | 880 mm | |
Hasznos mélység | 300 mm | |
Beépítési magasság | 80 mm | |
Dőlésszög | 90 fok; 110 fok | |
Mélységállítási tartomány | 110 mm | |
Típushoz | 1000 | |
Polclap kivitele | standard | |
Termék fajtája | Tárolópolc |
Cikkszám | 928131 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113223 | |
Gyártó száma | 928131 1000 |