{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 481 mm | |
Típushoz | 2000 | |
Teherbírás | 100 kg | |
Perforált fal kivitele | egyoldalas | |
Termék fajtája | Perforált fal |
Cikkszám | 928075 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113049 | |
Gyártó száma | 928075 2000 |