Perforált lemez hátfal (tartóoszlop pár + 1 perforált fal, egyoldalú) 1500

Cikkszám: 928075 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 481 mm
Típushoz 1500
Teherbírás 100 kg
Perforált fal kivitele egyoldalas
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928075 1500
EAN / GTIN 4062406113032

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 100×40×2 mm zárt acélszelvényből. Beakasztók 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes furatok a belső oldalon modulok / szerkezeti elemek rögzítéséhez. Közöttük perforált acéllemez fal.

Felhasználás:

Az 1000, 1500 és 2000 mm hosszúságú munkalapokra csavarozható.

Tartalom:

1×tartóoszlop párból + 1× egyoldalas perforált falból áll. Tartókar konzolok és keresztmerevítők rögzítéséhez nem alkalmas.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek