{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 481 mm | |
Mélység | 100 mm | |
Tartóoszlopok magassága | 481 mm | |
Maximális teherbírás | 100 kg | |
Súly | 15 kg | |
Termék fajtája | Tartóoszlop |
Cikkszám | 928020 481 | |
EAN / GTIN | 4062406112264 | |
Gyártó száma | 928020 481 |