Megerősített hátfal tartóoszlopokkal, Tartóoszlopok magassága: 962mm

Cikkszám: 928020 962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartóoszlopok magassága (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 962 mm
Mélység 100 mm
Tartóoszlopok magassága 962 mm
Maximális teherbírás 200 kg
Súly 18 kg
Termék fajtája Tartóoszlop

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928020 962
EAN / GTIN 4062406112271
Gyártó száma 928020 962

Leírás

Kivitel:

Feláras tétel a tartóoszlopoknak a munkaállomás közepén történő elhelyezéséhez. Az 1500 mm-es méretnél az 1000 mm-es felépítmény középen helyezhető el, a 2000 mm-es méretnél középen egy 1500 mm-es felépítményt kell beszerelni.

Alkalmazható:

920002, 920004 sz. Workstation mLevel és 920012, 920014 sz. 1500 és 2000 méretű eLevel munkaállomáshoz.

Tartalom:

A munkaállomás megerősített hátfallal készül és azt a tartóoszlopokkal (928010 sz.) felszerelve szállítjuk.

Figyelem:

A 928020 sz. egy opcionális feláras tétel, amely csak új megrendelés esetén kérhető. Utólagos felszerelés nem lehetséges!
A 928040 sz. felépítmény felosztó a megerősített hátfalra nem szerelhető fel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz