Tartóoszlop 481 mm

Cikkszám: 928010 481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 481 mm
Szélesség 40 mm
Mélység 100 mm
Maximálisan felszerelhető perforált fal 1 × 928070 sz. ill. 928071 sz.
Maximális teherbírás 50 kg
Súly 3 kg
Termék fajtája Tartóoszlop

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928010 481
EAN / GTIN 4062406112233
Gyártó száma 928010 481

Leírás

Kivitel:

Robusztus acéllemezből. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítő nélkül történik. Beakasztó nyílások 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes perselyek az elülső és a belső oldalon további modulok, mint perforált fal, rakodópolc rögzítéséhez. Tartóoszlopok oldalsó nyílásokkal kábelek átvezetéséhez. Szállítás párban.

Alkalmazható:

Perforált falak 1 × 928070 sz. ill. 928071 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Energiaellátó sín használata esetén rendelje meg a 928460 sz. CUT/OUT méretű média modult is.
Tartókar konzolok és keresztmerevítők rögzítéséhez nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz