24G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez 500 mm

Cikkszám: 927730 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház magassága (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 700 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 425 mm
Fiókok hasznos magassága 425 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 600 kg
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Ház felül nyitott nem
Nyommentes futófelület igen
Súly 28,5 kg
Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927730 500
EAN / GTIN 4062406111762
Gyártó száma 927730 500

Leírás

Kivitel:

24G ház, gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene tolófogantyú.
2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel.
Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
A ház csak a 927805 sz. fiókokkal szerelhető fel!
Ne tolja a 920301920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz