Fiókok egykezes egyenkénti kioldással 100 mm

Cikkszám: 927805 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×20G
Előlapmagasság 100 mm
Hasznos magasság 75 mm
Hasznos szélesség 500 mm
Hasznos mélység 500 mm
Hasznos szélesség G-ben 20
Hasznos mélység G-ben 20
egyenkénti fiókkioldással igen
Felhasználási terület Szerszámkocsi
Súly 8,9 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927805 100
EAN / GTIN 4062406111892

Leírás

Kivitel:

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.
Egykezes egyenkénti fiókkioldással, megakadályozza a kinyílást szállítás közben. Gurítható munkapadok és házak felszereléséhez.

Alkalmazható:

Minden 24G házhoz.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok