{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 900 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Hasznos szélesség | 350 mm | |
Fiók előlap magasság | 75 mm; 75 mm; 100 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 300 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 12 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Fiókok hasznos magassága | 250 mm | |
Ajtó magassága | 525 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 525 mm | |
Ajtó ütköző | jobbos | |
Fiókok száma | 3 | |
Ajtók száma | 1 | |
Súly | 50,7 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 927305 900/3 | |
EAN / GTIN | 4062406108342 | |
Gyártó száma | 927305 900/3 |