{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 1 300 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hozzávaló munkalap mélység | 750 mm | |
Súly | 17,8 kg | |
Termék fajtája | Lábazat |
Cikkszám | 927241 1200/3 | |
EAN / GTIN | 4062406108106 | |
Gyártó száma | 927241 1200/3 |